Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Einbaubuchse Printmontage 50 Ohm Vollmetall 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     642-52594.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     52594.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
BNC-Einbaubuchse geeignet zur Printmontage
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Anschlussart:
sonstige
Impedanz:
50 Ohm
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Isolierter Einbau:
false
Steckverbindertyp:
BNC
Winkelstecker:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: BNC Einbaubuchse, RG58
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 1,69*
€ 2,62*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 1,70*
€ 2,64*
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,89*
€ 3,50*
ab € 15,78*
€ 22,42*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.