Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Stecker Simplex Multimode, Ferrule 127µ, 2,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     642-53233.9
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53233.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Steckverbinder
Simplex Steckverbinder
lwl steckverbinder
LC Steckverbinder Multimode für 2,8mm Kabel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geeignet für Faserart:
Multimode
Steckverbindertyp:
LC
APC-Ausführung:
false
Anschlussart:
crimpen
Werkstoff der Ferrule:
Keramik
Farbe:
beige
Faserklasse:
OM4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser Steckverbinder, LWL Stecker, LC, Lichtwellenleiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 1,91*
€ 2,32*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 1,60*
€ 2,42*
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 2,43*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.