Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißbox LC 50/125µ OM2 nicht ausziehbar 12 Pigtails/6 Kuppl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-B70902.12
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     B70902.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails Metallgehäuse tiefenverstellbar Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16 6 x selbstklebende Faserführung Sonderbestückung jederzeit kurzfristig möglich!
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
0
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
true
Mit Gehäuse:
true
Mit Pigtails:
true
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM2
APC-Ausführung:
false
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44.5 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
244 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 6 fach patchpanel, lwl patchpanel, patchpanel 1he, Bestückte Spleißbox, Verteilerfeld bestückt, LC-LC, OM2, LWL-Patchpanel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
€ 4,90*
ab € 67,23*
€ 87,12*
€ 5,95*
ab € 88,29*
€ 113,24*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.