Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moduleinschub 3HE/7TE, 50/125µ OM4, 12x E2000® beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-B88503.12OM4
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     B88503.12OM4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Moduleinschub
Baugruppentäger Einschub
SC-SC
OM4
Komplett bestückter Moduleinschub mit Kupplungen und Pigtails Zum Einbau in 19" Baugruppenträger 53711.1 und 53733.1 3HE/7TE 1x Spleißkassette inkl. Abdeckung 1x Spleißhalter für 12 Spleiße bei 12 Pigtails 2x Spleißhalter für 12 Spleiße bei 24 Pigtails Überlängenkassette Beschriftungsleiste
Weitere Informationen:
Breite in Teilungseinheiten:
7
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
EMV-Ausführung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,46*
€ 270,38*
Lager 642
Frei Haus
ab € 224,25*
€ 270,39*
€ 5,95*
ab € 297,08*
€ 346,42*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,39*
€ 321,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,37*
€ 315,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,57*
€ 300,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,94*
€ 291,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,25*
€ 266,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.