Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 642-B9000.1 Herst.-Nr.: B9000.1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Außendurchmesser der Leitung max. 6-15 mm, stabiles, flexibles Einzugsrohr. Außendurchmesser 40 mm. Wiederverwendbar. Weitere Informationen: | | Mit Hohlkabel: | false | Werkstoff: | Kunststoff | Kabelzugentlastung: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ziehdraht, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, LWL Außenkabel, Glasfaser-Kabel Meterware, Glasfaser-Kabel Rollenware, Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, kabelschlauch, Einzugshilfe, Lichtwellenleiter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 12,91* | € 13,71* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,05* | € 13,86* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 13,44* | € 14,25* | | | | Lager 642 | | | | | | € 4,90* | ab € 13,45* | € 14,26* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,85* | € 15,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 642 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 642 | | Versand: Lager 642 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|