Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFP Fast Ethernet, MM, 100FX, 2km ,1310nm, 155Mbps, LC dplx, DDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-BO05A13602D-BO
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     BO05A13602D-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Der BlueOptics© BO05A13602 Small Form-Factor Pluggable (SFP) Transceiver mit LC Duplex Anschluss von CBO ist konzipiert für Short-Range Multimode Fast Ethernet (FE), Fibre Channel over Ethernet (FCoE) Anwendungen von bis zu 155 Megabit pro Sekunde. BlueOptics© SFP Transceiver LC-Duplex 100BASE-FX Multimode Fiber 1310nm 2KM 0°C/+70°C DDM
Weitere Informationen:
Ethernet:
false
Fast Ethernet:
true
Gigabit Ethernet:
false
10 Gigabit Ethernet:
false
40 Gigabit Ethernet:
false
Wellenlänge:
1310 nm
Bauform:
MINI GBIC
Höhe:
12.6 mm
Breite:
13.9 mm
Tiefe:
58.4 mm
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
true
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, fibre channel transceiver, IE-SFP-1FEMLC-T, 852-201-107-002, 852-201-040-002, SFP-1101, LFP402
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
€ 4,90*
ab € 24,51*
€ 33,41*
17 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 32,62*
€ 43,85*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 40,80*
€ 54,53*
€ 3,50*
ab € 45,57*
€ 61,16*
3 Tage
19
€ 9,90*
ab € 46,30*
€ 62,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.