Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laplink Kabel, seriell,3m Buchse-Buchse 9pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-EK143.1,8
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK143.1,8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse au...
d-sub kabel
Belegung: 1-4, 2-3, 3-2, 4-1, 5-5, 7-8, 8-7, 9-9, S-S. Geschirmt. Montiert.
Weitere Informationen:
Länge:
1.8 m
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 1:
D-Sub
Steckverbindertyp Anschluss 2:
D-Sub
Anzahl der Pole Anschluss 1:
9
Anzahl der Pole Anschluss 2:
9
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Laplink Kabel, seriell, Buchse-Buchse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
46
€ 9,90*
ab € 2,46*
€ 3,24*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 2,47*
€ 3,25*
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 3,48*
€ 5,95*
ab € 3,07*
€ 4,03*
€ 3,50*
ab € 16,92*
€ 20,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.