Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko 90° - Open End AE 1.8 m, 3 x 0.75 mm², schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-EK504AE.1,8
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK504AE.1,8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
euro anschlussleitung
16 A / 250 V VDE geprüft Open End mit Aderendhülsen bestückt Aderendhülsen bei 1,8 m: L = 6 mm, ? 1,7 mm, Isolator gelb Aderendhülsen bei 3 + 5 m: L = 8 mm, ? 1,7 mm, Isolator rot Kabelfarbe schwarz Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich und Weitere
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
SCHUKO-Stecker, rechtwinklig
Anschluss 2:
Aderendhülse
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Länge:
1.8 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
0 °C | 70 °C
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
false
Schutzart (IP):
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Mit Schnurschalter:
false
Außendurchmesser ca.:
6.8 mm
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Mit Schutzleiter:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzleitung, Schuko, Open End, Netzkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
465
€ 9,90*
ab € 2,58*
€ 3,93*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 2,59*
€ 3,94*
€ 6,90*
ab € 2,72*
€ 4,13*
€ 5,95*
ab € 3,37*
€ 5,09*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,23*
€ 6,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.