Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzleitung Euro - C7 90° links/rechts, schwarz, 2.0 m, 2 x 0.75 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-EK547.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK547.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
2,5 A / 250 V VDE geprüft Farbe schwarz Geeignet für Europa (nicht für Großbritannien, Irland, Malta, Zypern)
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Euro-Stecker (CEE 7/16)
Anschluss 2:
Euro-Kupplung (CEE 7/16)
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Ader-Zahl:
2
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Länge:
2 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
0 °C | 70 °C
Nennstrom:
2.5 A
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
false
Schutzart (IP):
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Mit Schnurschalter:
false
Außendurchmesser ca.:
19.95 mm
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Mit Schutzleiter:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: netzkabel eurostecker cee 7/16 stecker auf iec-60320 c7 2m, euro verlängerungsleitung, Netzleitung, Euro, Euro - C7, Netzkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,59*
€ 6,86*
40 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 4,59*
€ 6,87*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 4,60*
€ 6,89*
€ 5,95*
ab € 6,00*
€ 8,74*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.