Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVGA/HDTV Monitorkabel,3m 15p.HDD-S->5xBNC-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:

Artikel-Nr.:
     642-EK553SW.3V2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK553SW.3V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Monitorkabel
VGA BNC Kabel
bnc kabel 3m
Leitung: 5 x Koax 75 Ohm, 1 Ferritkern Geschirmt Vergossen
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
15
Steckverbindertyp Anschluss 1:
D-Sub
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
5
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, Monitorkabel, SVGA/HDTV, 15p.HDD-S
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
85
€ 9,90*
ab € 7,39*
€ 10,57*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 7,40*
€ 10,58*
€ 5,95*
ab € 9,21*
€ 13,03*
€ 3,50*
ab € 20,07*
€ 27,68*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.