Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Media Converter RJ45-STP/SC 1310nm/10km, Gigabit LX, SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-EL026V2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EL026V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
efb medienkonverter
medienkonverter
Einzelnutzung oder im Chassis (EL0CH1) Autonegotiation und Auto MDI/MDI-X Diagnose LEDs Externes Netzteil im Lieferumfang Metallgehäuse (L x B x H): 94 x 71 x 26 mm
Weitere Informationen:
Ethernet:
false
Fast Ethernet:
true
Gigabit Ethernet:
true
Power over Ethernet:
true
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
1
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
2
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
5 V
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Managed:
false
Bauform:
Einzelgerät
Höhe:
94 mm
Breite:
70.5 mm
Tiefe:
26 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Media Converter, RJ45-SC
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 48,22*
€ 62,85*
6 Tage
25
€ 9,90*
ab € 49,20*
€ 64,12*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 49,08*
€ 64,13*
Frei Haus
ab € 52,15*
€ 67,62*
€ 3,50*
ab € 54,21*
€ 69,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.