Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gangdach für Kalt-/Warmgang ESV, G=1200, B=800, RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-ESV-GDE82F.TS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ESV-GDE82F.TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EFB Serverschrank
19 Zoll
Zubehör
Gangdach
Dachelemente für Kalt-/Warmgangeinhausung auf Basis 'EFB-Server' Werkzeuglose Montage Erhöhte Bauform +150 mm Material Stahlblech, Polycarbonat Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Lieferumfang: 1 x Gangdach inkl. Montagematerial Wir beraten & liefern individuelle Lösungen für Ihr Projekt - bitte sprechen Sie uns an.
Weitere Informationen:
Rastermaß:
482.6 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
150 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Mit Kabeleinführung:
false
Mit Schloss:
false
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
false
Für innere Unterteilung Form 2b:
false
Für innere Unterteilung Form 3a:
false
Für innere Unterteilung Form 3b:
false
Für innere Unterteilung Form 4a:
false
Für innere Unterteilung Form 4b:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,07*
€ 698,07*
Lager 642
Frei Haus
ab € 616,93*
€ 698,08*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,08*
€ 830,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,21*
€ 817,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,39*
€ 801,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,59*
€ 778,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,93*
€ 734,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.