Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1x Abdeckrahmen 22.5x45 mm je 1x Aufnahme schmal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-ET-25026
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ET-25026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Zentralplatte
Zentralscheiben
Zentralplatte 22,5x45mm gerade für 1 x Keystone Für die Länder Polen, Frankreich, Türkei und den Mittelmeerraum geeignet
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
Modular-Jack
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
true
Mit Klappdeckel:
true
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Transparent:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Mit Zugentlastung:
false
Buchsen geschirmt:
true
Gehäuse geschirmt:
false
Lüsterklemme:
false
Mit Beleuchtung:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
22.5 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zentralstück, abdeckrahmen weiß, abdeckrahmen, efb-elektronik abdeckrahmen, Keystone Rahmen, Kupfer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
€ 4,90*
ab € 0,71*
€ 1,35*
€ 6,78*
ab € 0,77*
€ 1,43*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.