Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentankhalter 2-fach für 6 x Keystones


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-ET-25178V2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ET-25178V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteträger
geräteträger
Bodentankhalter für 6 (ET-25178V2) bzw. 9 (ET-25179V2) Keystones Zum Einbau in OBO Bettermann (Ackermann) Bodentanks GB2/GB3 Lieferung unbestückt
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
false
Unterputzmontage:
true
Kanaleinbau:
false
Bodentank/Unterflurmontage:
true
Befestigungsart:
schrauben
Modular:
true
Anzahl der Modulslots:
6
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig:
0
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Fussbodentank, Bodentank, Keystone Aufnahme, Kupfer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,94*
€ 6,78*
ab € 2,96*
€ 4,63*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 3,01*
€ 4,71*
€ 5,95*
ab € 3,30*
€ 5,14*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,43*
€ 5,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.