Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 642-IADAP-HDMI-606 Herst.-Nr.: IADAP-HDMI-606 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| • 19-poliger HDMI-Stecker auf DVI-D Buchse 24 + 1 Dual-Link • Vollständig geschirmt, um elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zu gewährleisten • Adaptiert den bestehenden Kabelanschluss, um den Anschluss an neue Quellen und Bildschirme zu ermöglichen, ohne die vorhandenen Kabel ganz ersetzen zu müssen • Bietet bis zu 5 Gbps Bandbreite • PVC-Beschichtung Kontakte • Vergoldete Kontakte • PVC-umspritzt • Geschirmt Spezifikationen • Innenleiter: AWG 30 • 7-adrig (50 mm) • Geschirmt • Strombelastbarkeit: 5 A DC • Spannung: 300 V DC • Isolationswiderstand: 50 MOhm • Widerstand der Leiter: 2 Ohm • Temperaturbeständige Kunststoffbeschichtung Abmessungen • 40,2 x 64,0 x 15,2 mm (L x B x H) Zertifizierungen • UL 1007 • ISO9002 • RU • CE Verpackungsinhalt • 1x HDMI Stecker auf DVI-D 24 + 1 Buchse Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | HDMI | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Kabellänge: | 0.04 m | Mit Abschlusswiderstand: | false | Geschirmt: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,69* | € 3,94* | | | | Lager 642 | | | | | | € 4,90* | ab € 2,70* | € 3,95* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,13* | € 4,53* | | | | | 61 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,12* | € 7,34* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,01* | € 11,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 642 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 642 | | Versand: Lager 642 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|