Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablage aus Sicherheitsglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-ICA-DRS-504
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-DRS-504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimedia
Techly
TV / LCD Ablage
• Für sichere Befestigung von DVD- / Blu-Ray-Playern, Receivern, Set-Top-Boxen, Spielkonsolen und vielem mehr • Sicherheitsglas in modernem Design • Zur direkten Montage von Flachbildschirmen an eine Wand • Haltbare Stahlkonstruktion • Maximal tragbares Gewicht: 8 kg • Gesamthöhe: 48,5 mm • Regal: 300x250 mm, Schwarzes Sicherheitsglas Verpackungsinhalt • Wandhalterung für Audio-Video-Geräte • Hardware • Installationsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
sonstige
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
8 kg
Breite:
300 mm
Höhe:
48.5 mm
Tiefe:
250.0 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
€ 4,90*
ab € 11,49*
€ 13,56*
€ 6,78*
ab € 15,75*
€ 18,48*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,82*
€ 18,50*
€ 6,90*
ab € 20,59*
€ 23,99*
3 Tage
18
€ 9,90*
ab € 21,82*
€ 25,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.