Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-D Dual-Link Anschlusskabel Stecker/Stecker mit Ferrit Schwarz 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-ICOC-DVI-8120F
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-DVI-8120F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 20m
Dieses DVI-Kabel ermöglicht die digitale Videoübertragung vom PC zum MonitorUnterstützt Auflösungen größer als Full HD 1080p (1920x1080) bis zu WQXGA (2560x1600) EigenschaftenKonfiguration: DVI-D Dual Link (24 + 1) Stecker, DVI-D Dual Link (24 + 1) SteckerAusführung mit 2 FerritkernenMit GoldkontaktenMit dreifacher Schirmung: Folie + Geflecht + PiMFFarbe: Schwarz Verpackungsinhalt 1x Kabel DVI Digital (DVI-D) Dual Link mit Ferrit
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
DVI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
DVI
Länge:
20 m
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1, DVI, Anschlusskabel, Stecker-Stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 57,15*
€ 73,07*
€ 6,78*
ab € 57,36*
€ 73,31*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 57,37*
€ 73,32*
Frei Haus
ab € 61,69*
€ 78,39*
€ 5,95*
ab € 71,38*
€ 89,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.