Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI 4K 60Hz Bi-direktionaler Switch 2Port,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-IDATA-HDMI-22BI2
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-HDMI-22BI2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
• Doppelmodus: verbindet zwei Quellen mit einem Bildschirm und ermöglicht das Umschalten zwischen ihnen, alternativ, schließen Sie eine Quelle an zwei Bildschirme und zeigen Sie das Signal auf beiden Bildschirmen • Unterstützt 1080p 3D und Ultra HD Auflösungen bis zu 4K2K bei 60hz • Kompatibel mit HDMI 2.0, HDCP 2.2, ARC, CEC• Unterstützt hohe Auflösung bis zu 3840x2160 / 60HZ, YUV 4: 4: 4 • Unterstützt Videoformat: 8/10/12 Bit tiefe Farbe • Maximale Baudrate: 6Gps • Maximale Bandhexe: 600 Mhz • Unterstützt 7,1-Kanal-Digital-Audiosignale LPCM, Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio AC3 / DSD • Maximale Reichweite im Eingang unterstützt: 10 m (mit AWG 24) • Maximale Entfernung unterstützt in Ausgang: 10 m (mit AWG 24) • Benötigt keine zusätzliche Stromquelle Physikalische Eigenschaften • Taste zur manuellen Auswahl der beiden Modi• Dual LED Statusanzeige• Abmessungen: 48x52x20 mm Paketinhalt • 1 x Haupteinheit • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
0
Anzahl der Monitorausgänge:
0
Mit Durchschleiffunktion:
false
Anzahl der Alarmeingänge:
0
Anzahl der Alarmausgänge:
0
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Switch, HDMI, Techly
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.