Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 642-IP68EBCAP Herst.-Nr.: IP68EBCAP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| IP68 Verschlusskappe für Buchsengehäuse Mit Bajonettverschluss nach IEC61076-3-106 Befestigungsring - unverlierbar (verschraubbar am Buchsengehäuse) Material: Kunststoff schwarz Zubehör für: IP68 Buchsengehäuse: IP68EBKS Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | sonstige | Verwendung: | sonstige | Tragring: | false | Mit Staubschutz: | true | Mit Klappdeckel: | false | Auslassrichtung: | gerade | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Mit Aufdruck: | false | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | false | Antibakterielle Behandlung: | false | Oberflächenschutz: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | schwarz | Transparent: | false | Befestigungsart: | sonstige | Mit Buchsen/Kupplungen: | false | Mit Zugentlastung: | false | Buchsen geschirmt: | false | Gehäuse geschirmt: | false | Lüsterklemme: | false | Mit Beleuchtung: | false | Geeignet für Schutzart (IP): | sonstige | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IP68, Bajonett, Verschluss, Blind, Kappe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,50* | € 3,66* | | | | Lager 642 | | | | | | € 4,90* | ab € 2,51* | € 3,67* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 13,75* | € 19,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 642 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 642 | | Versand: Lager 642 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|