Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serielles Null-Modemkabel, 2x DSub 9, Bu.-Bu., 2,0m, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-K5166.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5166.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Nullmodemkabel
nullmodemkabel 2m
d-sub kabel
Belegung: 1-7, 1-8, 2-3, 3-2, 4-6, 5-5, 6-4, 7-1, 8-1, S-S. Geschirmt. Montiert.
Weitere Informationen:
Länge:
2.0 m
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 1:
D-Sub
Steckverbindertyp Anschluss 2:
D-Sub
Anzahl der Pole Anschluss 1:
9
Anzahl der Pole Anschluss 2:
9
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 2m Buchse-Buchse 9pol. D-SUB,, Null-Modemkabel seriell, Buchse-Buchse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
382
€ 9,90*
ab € 2,32*
€ 3,49*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 2,33*
€ 3,50*
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,69*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,65*
€ 3,97*
€ 5,46*
ab € 2,68*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
EB410MF
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.