Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SATA Stromkabel, 5,25 Zoll auf SATA 15 (m. Lasche), St.-St., 0,15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-K5385.015
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5385.015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-ATA Powerkabel
S-ATA Stromkabel
SATA Powerkabel
SATA Stromkabel
Internes Adapterkabel zur Stromversorgung von Serial ATA-Laufwerken 1 x 5.25" (4pol.) Stecker/ 1 x 15pol. SATA Stecker.
Weitere Informationen:
Länge:
0.15 m
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Pole Anschluss 1:
15
Anzahl der Pole Anschluss 2:
4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: s-ata powerkabel, Stromkabel SATA, Interne Stromversorgung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
€ 4,90*
ab € 1,22*
€ 1,92*
6 Tage
603
€ 9,90*
ab € 1,48*
€ 2,30*
€ 5,46*
ab € 1,49*
€ 2,31*
€ 3,90*
ab € 1,69*
€ 2,61*
€ 3,50*
ab € 14,99*
€ 20,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.