Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.8.1/Class I Verlängerung 25m, auf Kabeltrommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-K9211.25
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K9211.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Robuste Spezialgummi-Kabeltrommel, komplett mit Cat.8.2 S/FTP Verlegekabel, integrierter Datendose Cat.8.1, 1 x RJ45 mit Staubschutzkappe und 1 x Cat.8.1 RJ45 Stecker mit integrierter Knickschutztülle. Hervorragend geeignet für den mobilen Einsatz, für Messen, Präsentationen, Ü-Wagen, Meßstrecken, etc.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
8.1 (IEC)
Länge:
25 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
true
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Ausführung flammwidrig:
true
Halogenfrei:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
22
Pinbelegung:
1:1
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
true
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: netzwerk kabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Cat.8.1, Verlängerung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,88*
€ 272,91*
Lager 642
Frei Haus
ab € 228,35*
€ 272,92*
Frei Haus
ab € 239,01*
€ 285,64*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,92*
€ 324,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,81*
€ 319,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,42*
€ 311,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,84*
€ 303,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,35*
€ 271,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.