Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank IP55 42HE Seitenkühl. 1,9KW, B 995 H 2100 T 1000, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-KS55-4280GR.1,9
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     KS55-4280GR.1,9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seitenkühlung
Kühlung
Klima
Schrank
IP55 Schrank KS55-4280GR.x mit seitlichem Anbaukühlgerät 3 Leistungsstufen 1.0, 1.5 und 1.9 kW Kühlleistung Kühlgerät für Industrieeinsatz bei hohen Umgebungstemperaturen bis +55°C Industrietaugliche Stahlblechgehäuse Kompakte, robuste Bauform und simple Funktion Elektromechanischer Thermostat und Störmeldekontakt Integrierter Kondensatverdunster Temperatureinstellung erfolgt direkt am Gerät Optionaler Abluftstutzen ermöglicht die direkte Abfuhr der Abwärme durch einen Abluftschlauch (? 150 mm) aus dem Raum Geräuschpegel 67 dB(A) Stromversorgung 230 V / 50 Hz Lieferung erfolgt montagefertig inkl. vollständig präpariertem Schrank mit allen Öffnungen, Dichtungen, Kabeln etc.
Weitere Informationen:
Anordnung des Kühlgerätes:
links
Anzahl der Türen:
2
Ausführung der Temperaturregelung:
Thermostat
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Breite:
995 mm
Höhe:
2100 mm
Tiefe:
1000 mm
Funktion Master/Slave:
false
Kühlvermögen bei 35 °C nutzbar:
1960 W
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.553,00*
€ 3.780,88*
Lager 642
Frei Haus
ab € 3.824,61*
€ 4.068,70*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.068,70*
€ 4.841,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.025,33*
€ 4.790,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.899,72*
€ 4.640,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.838,90*
€ 4.568,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.824,61*
€ 4.551,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.