Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTP®-M/LC 12-Fasermatrix Fanout Kabel OS2, LSZH gelb, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-MTPM12LCOS2-1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     MTPM12LCOS2-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fanout-Kabel
Fanoutkabel
LSZH-Kabel
Glasfaser-Patchkabel
Anwendung: Geeignet für Übertragungsstrecken bis 100 Gigabit Aufbau: 1 Mehrfaserstecker MTP® auf einer Seite, 12 Einzelfaserstecker auf der anderen Seite (z.B. LC) LowLoss Ausführung: Dämpfung pro Fanout max. 0,35dB Matrix: 12 Faser Kabeldurchmesser Einzelfaserstecker: 900µm Farbe: OM4, OM3 und OS2 nach Farbcode DIN VDE 0888 MTP Singlemode Stecker sind in APC Ausführung
Weitere Informationen:
Kategorie:
OS2
Steckverbinder Anschluss 1:
MTP-M
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
1
Steckverbinder Anschluss 2:
LC-Duplex
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
6
Anzahl der Fasern:
12
Länge:
1 m
Kabeltype Steckverbinder Anschluss 2:
sonstige
Mit Nagetierschutz:
false
Gekreuzt:
true
Mantel-Farbe:
gelb
Flammwidrig:
nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Mit Einziehhilfe (pulling eye):
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
€ 4,90*
ab € 65,21*
€ 84,05*
62 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,64*
€ 84,53*
Frei Haus
ab € 70,05*
€ 89,76*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.