Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneinheit f. Reihenkühler DX2, 21,2/22,3 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:

Artikel-Nr.:
     642-PRO-ADX5
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-ADX5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll
Schrank
Pro Serie
Kondensator / Außengerät zum Einsatz mit den Reihen- oder Seitenkühlern PRO-RKL DX2 / PRO-SKL DX2 Dimensionierung der Kühlleistung des Gesamtsystems erfolgt durch Wahl des entsprechenden Außengerätes
Weitere Informationen:
Anbauart:
freistehend
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.705,44*
€ 12.044,20*
Lager 642
Frei Haus
ab € 11.719,40*
€ 12.058,14*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.058,14*
€ 14.349,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.970,94*
€ 14.245,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.767,13*
€ 14.002,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.719,40*
€ 13.946,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.