Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gangdach erhöht, Breite=600 mm, Gang=1200 mm, RAL9005, für Schrankserie PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-PRO-GDE62F.TS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-GDE62F.TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Dachelemente für Kalt-/Warmgangeinhausung Schraubmontage direkt am Schrankdach Erhöhte Bauform +100 mm Breite 300 mm z.B. für In-Row Kühler Material Stahlblech, Acrylglas
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
false
Geeignet für Bodenbeplankung:
false
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Mit Entlüftung:
false
Geeignet für Außenaufstellung:
false
Mit Kabeleinführung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Gangdach
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,25*
€ 322,55*
Lager 642
Frei Haus
ab € 275,83*
€ 322,57*
Frei Haus
ab € 324,64*
€ 378,53*
€ 5,95*
ab € 390,11*
€ 457,01*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,57*
€ 383,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,57*
€ 382,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,89*
€ 366,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,96*
€ 355,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,83*
€ 328,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.