Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU-Halter 1-fach, Set 2 Stück, RAL9005, für Schrankserie PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-PRO-PDU01.TS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-PDU01.TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Zur vertikalen Montage von Steckdosenleisten (PDU) seitlich an 19" Profilen und Racks Nur für Schrankbreite 800 mm Verfügbar in Varianten 1-fach (für 1 PDU) und 2-fach (für 2 PDU nebeneinander) Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Lieferumfang 2 x PDU-Halter inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Höhe:
45 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose schwarz, 19 zoll steckdosenleiste, Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 8,07*
€ 11,60*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 8,08*
€ 11,62*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,29*
€ 20,21*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 27,51*
€ 38,95*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.