Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel 800x1000 inkl. Kippsch., RAL9005, für Schrankserie PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-PRO-SKI80.TS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-SKI80.TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Bestehend aus 4 sehr stabilen Sockelecken(fixe Höhe), 3 Blenden und 1 Kippschutzelement Für Schranktiefen 1000 und 1200 mm Alle Seiten geschlossen Material Stahlblech Lackierung RAL9005, tiefschwarz Lieferung unmontiert, inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
1360 kg
Breite:
800 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
true
Geeignet für Außenaufstellung:
false
Geeignet für Kabelrangierung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Sockel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,43*
€ 219,41*
Lager 642
Frei Haus
ab € 182,21*
€ 219,42*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,88*
€ 225,93*
€ 5,95*
ab € 259,39*
€ 304,82*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,42*
€ 261,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,73*
€ 256,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,95*
€ 249,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,17*
€ 241,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.