Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenkühler 42HE, 300x1000, 11,2 / 14 / 22,3 kW, DX2, RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-PRO-SKL4230TS.DX2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-SKL4230TS.DX2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll
Schrank
Pro Serie
Seitenkühler geeignet zum Einsatz mit den Schrankserien PRO und EFB-Server (ESV) Betrieb in Kombination mit den Außeneinheiten PRO-ADX3, PRO-ADX4 oder PRO-ADX5 Kühlleistung mit PRO-ADX3 11,2 kW, PRO-ADX4 14 kW und PRO-ADX5 22,3 kW Einfache Installation ohne Eingriff in das Schrankinnere Sicherstellung eines gleichmäßigen Luftstromes und Vermeidung von Hot Spots Kurze Distanz zwischen Kaltluftzufuhr und aktiven Geräten Unmittelbare Abfuhr der Warmluft von den aktiven Geräten Einfache Realisierbarkeit von N+1 Redundanz Zufuhr des Kühlmediums von ober- oder unterhalb des Wärmetauschers möglich Hydraulikverbinder ermöglichen den Anschluss an der Ober- oder Unterseite des Wärmetauschers Verschiedene Abmessungen realisierbar: 42HE .. 47HE, Tiefen 1000 oder 1200 mm Filterwechsel im laufenden Betrieb möglich Sammlung und Ableitung von Kondensat mittels Kondensatpumpe Messung von Luftfeuchte und Temperatur Hochentwickeltes Steuergerät zur Steuerung der Betriebsmodi Kommunikation via Ethernet Material Stahl Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
Weitere Informationen:
Anbauart:
Wandanbau
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.603,90*
€ 10.941,04*
Lager 642
Frei Haus
ab € 10.610,69*
€ 10.947,82*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.947,82*
€ 13.027,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.864,47*
€ 12.928,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.667,04*
€ 12.693,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.610,69*
€ 12.626,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.