Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XEROX Wartungskit 220V f. PH5400xx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XEROX Wartungskit 220V f. PH5400xx
Artikel-Nr.:
     643-014463
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     109R00522
EAN/GTIN:
     095205905229
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
drucker wartungsset
XEROX Wartungskit 220V f. PH5400xx
(200.000 Seiten)

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 5400; Phaser 5400 B; Phaser 5400 DT; Phaser 5400 DX; Phaser 5400 N; Phaser 5400 Series
Compuprint:
Pagemaster 402; Pagemaster 402 N
Globalis:
AL-Khattat 40 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,59*
€ 476,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,09*
€ 476,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,28*
€ 473,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,78*
€ 472,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,49*
€ 465,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.