Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RICOH Entwickler AF240W,MP2400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ricoh B1259640 Entwicklereinheit 50000 Seiten
Ricoh B1259640 Entwicklereinheit 50000 Seiten
Artikel-Nr.:
     643-033436
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     B1259640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
RICOH Entwickler AF240W,MP2400W
(50.000 Seiten A1)

Kompatible Geräte:
Gestetner:
A 045; A 070
NRG:
240 W; 470 W; 480 W; A 045; A 070; FW 240; FW 470; FW 480; MP W 2400; MP W 3600
Lanier:
LP 124 W; LW 310; LW 320 Series; LW 324; LW 326; LW 410; LW 410 Series; LW 411; LW 426; MP W 6700 SP
Ricoh:
Aficio 240 W; Aficio 470 w; Aficio 480 w; Aficio FW 240; Aficio FW 470; Aficio FW 480; Aficio MP W 2400; Aficio MP W 2400 Series; Aficio MP W 2401; Aficio MP W 3600; Aficio MP W 3600 Series; Aficio MP W 3601; Aficio MP W 6700 SP; Aficio SP W 2470; MP W 6700 SP
Savin:
2400 Series; 2400 WD; 2404 WD; 2404 WDP; 2406 WD; 3406 WD; 4700 WD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,15*
ab € 67,45*
€ 89,60*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 68,28*
€ 89,79*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.