Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh P 502 - Laser - 1200 x 1200 DPI - A4 - 43 Seiten pro Minute - Netzwerkfähig - Weiß (418495)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh P 502 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Ricoh P 502 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Ricoh P 502 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Ricoh P 502 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     2753I-5966895
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     418495
EAN/GTIN:
     4961311934520
Suchbegriffe:
laserdrucker

Hauptmerkmale

Druckgeschwindigkeit  
Farbe  Nein
Drucktechnologie  Laser
Maximale Auflösung  1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)  43 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit  13 s
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal)  4,3 s
  
Merkmale  
Druckfarben  Schwarz
Zahl der Druckpatronen  1
Seitenbeschreibungssprachen  PCL 5e,PCL 6,PDF,PostScript 3
  
Ein- und Ausgangskapazität  
Gesamtzahl der Einschubfächer  1
Gesamte Einschubkapazität  500 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität  250 Blätter
Art der Papierzuführung  Papierfach
Maximale Anzahl der Einschubfächer  4
Kapazität der Papiereingabe (maximal)  2100 Blätter
  
Papierhandhabung  
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie  A4
Arten Papierfachmedien  Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)  A4,A5,A6
ISO-B-Formate  B4,B5,B6
Gewicht Papierfachmedien  52 - 220 g/m²
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Port  Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
USB-Anschlusstyp  USB Typ-B
  
Netzwerk  
WLAN  Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Netzwerkfähig  Ja
Verkabelungstechnologie  10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards  802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)  Ja
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)  TCP/IP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)  TCP/IP
Mobile Drucktechnologien  Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service
  
Leistungen  
RAM-Speicher  2000 MB
Interne Speicherkapazität  320 GB
Speichermedien  Festplatte
Eingebauter Prozessor  Ja
Prozessortaktfrequenz  1300 MHz
  
Design  
Marktpositionierung  Zuhause und Büro
Produktfarbe  Weiß
Eingebaute Anzeige  Ja
Anzeige  LCD
Bildschirmdiagonale  12,7 cm (5" )
  
Leistung  
Stromverbrauch (max.)  1260 W
Typ Mobiles Gerät  0,49 kWh/Woche
AC Eingangsspannung  220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50 - 60 Hz
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10,Windows 7,Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Mac OS X 10.10 Yosemite
Unterstützte Linux-Betriebssysteme  Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme  Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016
Andere Betriebsystem Support  IBM AS/400
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  375 mm
Tiefe  412 mm
Höhe  311 mm
Gewicht  19,3 kg
  
Lieferumfang  
Patrone(n) enthalten  Ja
Einschließlich Patronenkapazität (schwarz)  17400 Seiten
Netzkabel enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
22,9 kg
Farbe:
Nein
Drucktechnologie:
Laser
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
43 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
13 s
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal):
4,3 s
Druckfarben:
Schwarz
Zahl der Druckpatronen:
1
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5e,PCL 6,PDF,PostScript 3
Gesamtzahl der Einschubfächer:
1
Gesamte Einschubkapazität:
500 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
250 Blätter
Art der Papierzuführung:
Papierfach
Maximale Anzahl der Einschubfächer:
4
Kapazität der Papiereingabe (maximal):
2100 Blätter
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4,A5,A6
ISO-B-Formate:
B4,B5,B6
Gewicht Papierfachmedien:
52 - 220 g/m²
USB Port:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-B
WLAN:
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Netzwerkfähig:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
TCP/IP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6):
TCP/IP
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service
RAM-Speicher:
2000 MB
Interne Speicherkapazität:
320 GB
Speichermedien:
Festplatte
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1300 MHz
Marktpositionierung:
Zuhause und Büro
Produktfarbe:
Weiß
Eingebaute Anzeige:
Ja
Anzeige:
LCD
Bildschirmdiagonale:
12,7 cm (5" )
Stromverbrauch (max.):
1260 W
Typ Mobiles Gerät:
0,49 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10,Windows 7,Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Andere Betriebsystem Support:
IBM AS/400
Breite:
375 mm
Tiefe:
412 mm
Höhe:
311 mm
Patrone(n) enthalten:
Ja
Einschließlich Patronenkapazität (schwarz):
17400 Seiten
Netzkabel enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 418495, ricoh, 1200, p502, laser, 43s/min, mono, drucker, seiten, minute, netzwerkfähig, weiß, 43smin, netzwerkfhig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.018,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.099,19*
€ 1.308,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.095,61*
€ 1.303,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,09*
€ 1.284,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,34*
€ 1.259,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,26*
€ 1.211,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh
940653
ab € 126,85*
Zubehör
Ricoh
407863
ab € 258,62*
Zubehör
Ricoh
940654
ab € 107,60*
Zubehör
Ricoh
418506
ab € 55,51*
Zubehör
Ricoh
418080
ab € 152,42*
Zubehör
Ricoh
418081
ab € 174,35*
Zubehör
Ricoh
913791
ab € 163,72*
Zubehör
Ricoh
418438
ab € 179,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.