Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-092153 Herst.-Nr.: SU430A EAN/GTIN: 191628449743 |
| |
|
| | |
| HP Resttonerbehälter CLP310/15/20/25 /CLX3185 für Samsung CLT-W409
Kompatible Geräte: | | Samsung: | CLP -310; CLP -310 N; CLP -310 Series; CLP -315; CLP -315 N; CLP -315 W; CLP -320; CLP -320 N; CLP -320 Series; CLP -325; CLP -325 N; CLP -325 W; CLX -3170 FN; CLX -3170 N; CLX -3175; CLX -3175 FN; CLX -3175 FW; CLX -3175 N; CLX -3175 Series; CLX -3180; CLX -3185; CLX -3185 FN; CLX -3185 FW; CLX -3185 N; CLX -3185 Series; CLX -3185 W | Dell: | 1230 c; 1235 c; 1235 cn |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,50* | ab € 7,41* | € 10,24* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 7,61* | € 10,50* | | | | Lager 643 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 7,70* | € 10,62* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 7,75* | € 10,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 7,92* | € 10,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|