Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-113466 Herst.-Nr.: TN3130 EAN/GTIN: 4977766636704 |
| |
|
| | |
| BROTHER Toner schwarz f. HL-52x0/ DCP/MFC-8x60 3.500 Seiten
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -8060; DCP -8060 DN; DCP -8065 DN; HL -3145; HL -5200; HL -5200 Series; HL -5240; HL -5240 DN; HL -5240 DNLT; HL -5240 L; HL -5240 Series; HL -5250 DN; HL -5250 DNHY; HL -5250 DNLT; HL -5250 Series; HL -5270 DN; HL -5270 DN2LT; HL -5270 DNLT; HL -5270 Series; HL -5280 DW; HL -5280 DWLT; MFC -8460 DN; MFC -8460 N; MFC -8670 DN; MFC -8860 DN; MFC -8860 N; MFC -8870 DW | Lenovo: | LJ 3500; LJ 3500 Series; LJ 3550; M 7750 N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner cartridges brother, brother toner |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 65,92* | € 81,20* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 66,90* | € 82,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 67,78* | € 82,82* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 67,34* | € 82,86* | | | | Lager 643 | | | | | | € 4,50* | ab € 68,72* | € 84,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|