Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTHER Ordnerregister-Etiketten


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Brother DK-11203 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss
Brother DK-11203 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss
Brother DK-11203 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss
Brother DK-11203 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss
Artikel-Nr.:
     643-115170
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DK11203
EAN/GTIN:
     4977766628150
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
BROTHER Ordnerregister-Etiketten
QL-500/550 300 Stk, 17 x 87 mm

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch QL 1050; P-Touch QL 1050 N; P-Touch QL 1060 N; P-Touch QL 1060 NX; P-Touch QL 1100; P-Touch QL 1100 C; P-Touch QL 1100 NWB; P-Touch QL 1100 NWBC; P-Touch QL 1100 Series; P-Touch QL 1110; P-Touch QL 1110 NWB; P-Touch QL 1110 NWBc; P-Touch QL 1110 Series; P-Touch QL 500; P-Touch QL 500 A; P-Touch QL 500 BS; P-Touch QL 500 BW; P-Touch QL 500 Series; P-Touch QL 550; P-Touch QL 560; P-Touch QL 560 Series; P-Touch QL 560 VP; P-Touch QL 560 YX; P-Touch QL 570; P-Touch QL 580; P-Touch QL 580 N; P-Touch QL 580 Series; P-Touch QL 600; P-Touch QL 600 B; P-Touch QL 600 G; P-Touch QL 600 R; P-Touch QL 650 TD; P-Touch QL 700; P-Touch QL 710 Series; P-Touch QL 710 W; P-Touch QL 710 WSP; P-Touch QL 720 NW; P-Touch QL 800; P-Touch QL 810 Series; P-Touch QL 810 W; P-Touch QL 810 Wc; P-Touch QL 820 NW; P-Touch QL 820 NWB; P-Touch QL 820 NWBc; P-Touch QL 820 Series
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten-Register, Haftnotiz-Register, Haftnotizregister, Haftregister, Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Etiketten Papier, Papieretiketten, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, thermodirekt-etiketten brother, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 5,23*
€ 7,65*
Lager 643
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 5,33*
€ 7,72*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,33*
€ 7,72*
1 Tag
100
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 5,43*
€ 7,87*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,61*
€ 8,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
1 Packung enthält 300 Etiketten (ab € 0,01777* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avery
1250
ab € 1,67*
Zubehör
Clairefontaine
1250
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.