Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-115691 Herst.-Nr.: RBFA1RD EAN/GTIN: 4977766749862 |
| |
|
| | |
| BROTHER Farbband rot 15m f.Textil-Bandkassette 300m f.TP-M500
Kompatible Geräte: | | Brother: | TapeCreator TP-M 5000 N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Color-Farbband, Farbband Nadeldrucker, beschriftungsband brother p-touch, beschriftungsband brother |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | € 4,50* | ab € 22,38* | € 30,22* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,40* | € 30,22* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 24,09* | € 32,38* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,19* | € 32,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 24,67* | € 33,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|