Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-117544 Herst.-Nr.: LC123M EAN/GTIN: 4977766713917 |
| |
|
| | |
| BROTHER Tinte magenta f. MFC-J4510 ca. 600 Seiten
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP-J 132 W; DCP-J 150 Series; DCP-J 152 W; DCP-J 152 WR; DCP-J 172 W; DCP-J 4110 DW; DCP-J 4110 W; DCP-J 552 DW; DCP-J 752 DW; MFC-J 245; MFC-J 4310 DW; MFC-J 4410 DW; MFC-J 4510 DW; MFC-J 4610 DW; MFC-J 470 DW; MFC-J 470 Series; MFC-J 4710 DW; MFC-J 475 DW; MFC-J 650 DW; MFC-J 6520 DW; MFC-J 6720 DW; MFC-J 6920 DW; MFC-J 870 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, brother tinte magenta, brother druckerpatrone, druckerpatrone p-touch |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 10,32* | € 13,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 10,50* | € 13,41* | | | | Lager 643 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 10,63* | € 13,55* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 10,61* | € 13,61* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,68* | € 13,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|