Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-124019 Herst.-Nr.: 3YM60AE#UUS EAN/GTIN: 193905429226 |
| |
|
| | |
| HP Tinte color 100 S. No.305 c/m/y je ca. 100 Seiten, 2 ml
Kompatible Geräte: | | HP: | DeskJet 2320; DeskJet 2700; DeskJet 2700 Series; DeskJet 2710; DeskJet 2710 e; DeskJet 2720; DeskJet 2720 e; DeskJet 2721; DeskJet 2721 e; DeskJet 2722; DeskJet 2722 e; DeskJet 2723; DeskJet 2723 e; DeskJet 2724; DeskJet 2732; DeskJet 2752; DeskJet 2755; DeskJet 2755 e; DeskJet 2800 Series; DeskJet 2810 e; DeskJet 2820 e; DeskJet 2821 e; DeskJet 2822 e; DeskJet 2823 e; DeskJet 4200 Series; DeskJet 4210 e; DeskJet 4220 e; DeskJet 4222 e; DeskJet 4230 e; DeskJet Plus 4100; DeskJet Plus 4100 Series; DeskJet Plus 4110; DeskJet Plus 4110 e; DeskJet Plus 4120; DeskJet Plus 4120 e; DeskJet Plus 4121; DeskJet Plus 4122; DeskJet Plus 4122 e; DeskJet Plus 4130; DeskJet Plus 4130 e; DeskJet Plus 4132; DeskJet Plus 4140; DeskJet Plus 4152; DeskJet Plus 4155; DeskJet Plus 4158; Envy 6010; Envy 6010 e; Envy 6012; Envy 6015; Envy 6020; Envy 6020 e; Envy 6022; Envy 6022 e; Envy 6030; Envy 6030 e; Envy 6032; Envy 6032 e; Envy 6055; Envy 6400 All-in-One Series; Envy 6400 e All-in-One Series; Envy 6420 e; Envy 6430 e; Envy 6450 e All-in-One; Envy 6455 e All-in-One; Envy 6475 e All-in-One; Envy Pro 6400; Envy Pro 6400 e; Envy Pro 6400 Series; Envy Pro 6420; Envy Pro 6422; Envy Pro 6430; Envy Pro 6432; Envy Pro 6432 e; Envy Pro 6452; Envy Pro 6452 e; Envy Pro 6454; Envy Pro 6455; Envy Pro 6458; Envy Pro 6475 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp tricolor druckerpatrone, gel cartridge, druckerpatrone hp |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 8,64* | € 11,15* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,70* | € 11,18* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 8,62* | € 11,18* | | | | Lager 643 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 8,73* | € 11,23* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,74* | € 11,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|