Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-152185 Herst.-Nr.: 2146B001 EAN/GTIN: 4960999454054 |
| |
|
| | |
| CANON Tinte color 9ml CL-38 inkl. Druckkopf
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 1800; Pixma IP 1800 Series; Pixma IP 1900; Pixma IP 2500; Pixma IP 2600; Pixma MP 140; Pixma MP 190; Pixma MP 210; Pixma MP 220; Pixma MX 300; Pixma MX 310 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, canon druckerpatrone cyan, magenta, gelb, druckerkopf canon, druckkopf |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 14,01* | € 19,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 14,28* | € 19,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,52* | € 19,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 14,57* | € 20,04* | | | | Lager 643 | | | | | | € 4,50* | ab € 14,71* | € 20,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|