Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-155201 Herst.-Nr.: 3479B002 EAN/GTIN: 4960999650289 |
| |
|
| | |
| CANON Toner schwarz Cartridge 719 2.100 Seiten f. MF58x0/LBP6400
Kompatible Geräte: | | Canon: | i-SENSYS LBP-250 Series; i-SENSYS LBP-251 dw; i-SENSYS LBP-252 dw; i-SENSYS LBP-253 dw; i-SENSYS LBP-6300 dn; i-SENSYS LBP-6300 Series; i-SENSYS LBP-6310 dn; i-SENSYS LBP-6600 Series; i-SENSYS LBP-6650 dn; i-SENSYS LBP-6670 dn; i-SENSYS LBP-6680 x; i-SENSYS MF 410; i-SENSYS MF 410 Series; i-SENSYS MF 411 dw; i-SENSYS MF 414 dw; i-SENSYS MF 416 dw; i-SENSYS MF 418 x; i-SENSYS MF 419 dw; i-SENSYS MF 419 x; i-SENSYS MF 5800 Series; i-SENSYS MF 5840 dn; i-SENSYS MF 5880 dn; i-SENSYS MF 5900 Series; i-SENSYS MF 5940 dn; i-SENSYS MF 5980 dw; i-SENSYS MF 6100 Series; i-SENSYS MF 6140 dn; i-SENSYS MF 6160 dw; i-SENSYS MF 6180 dw; Lasershot LaserShot LBP-6300 dn; LBP -253 dw; LBP -253 x; LBP -6300 dn; LBP -6650 dn | Wincor-Nixdorf: | FD 4911-L 15; FD 4911-L 16; FD 4911-M 15; FD 4911-M 16 | Atos: | FD 4911-L 15; FD 4911-L 16; FD 4911-M 15; FD 4911-M 16; FD 4911-M 17 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, canon druckerpatronen, lasertoner |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 43,16* | € 54,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 43,56* | € 54,34* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 43,70* | € 54,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 43,78* | € 54,83* | | | | Lager 643 | | | | | | € 4,50* | ab € 62,90* | € 78,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|