Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-125008440030 Herst.-Nr.: 1389A003 EAN/GTIN: 4960999850337 |
| |
|
| | |
| GP-300 GP300 GP 300 1389A003 1389A 003 1389 1389A003AA F42-3201-600 F423201600 F 423201600 F423201 423201 F42-3201 GP285 GP 285 GP300 GP 300 GP300SERIE GP305 GP 305 GP335 GP 335 GP400 GP 400 GP405 GP 405 GP400SERIE IR400 IR 400 IMAGERUNNER CAN21361
Kompatible Geräte: | | Canon: | GP 285; GP 335; GP 405; imageRUNNER 330; imageRUNNER 330 e; imageRUNNER 330 n; imageRUNNER 330 S; imageRUNNER 330 Series; imageRUNNER 400; imageRUNNER 400 e; imageRUNNER 400 n; imageRUNNER 400 S; imageRUNNER 400 Series; imageRUNNER 400 V; imageRUNNER 440; IR 330; IR 330 e; IR 330 n; IR 330 s; IR 330 Series; IR 400; IR 400 e; IR 400 n; IR 400 S; IR 400 V; IR 440 | OCE: | 3133; 3140 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, toner schwarz canon, lasertoner, lasertoner schwarz, CANON |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | | | € 5,95* | ab € 54,49* | € 70,45* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 57,83* | € 74,23* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 62,34* | € 80,19* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 63,65* | € 81,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|