Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-177482 Herst.-Nr.: CB337EE#UUS EAN/GTIN: 884962780602 |
| |
|
| | |
| HP Tinte color 170 S. No.351 c/m/y je ca. 170 Seiten, 3,5 ml
Kompatible Geräte: | | HP: | DeskJet D 4200 Series; DeskJet D 4260; DeskJet D 4300 Series; DeskJet D 4360; DeskJet D 4368; OfficeJet J 5725; OfficeJet J 5730; OfficeJet J 5735; OfficeJet J 5740; OfficeJet J 5742; OfficeJet J 5750; OfficeJet J 5780; OfficeJet J 5783; OfficeJet J 5785; OfficeJet J 6400 Series; OfficeJet J 6405; OfficeJet J 6410; OfficeJet J 6413; OfficeJet J 6415; OfficeJet J 6424; OfficeJet J 6450; OfficeJet J 6480; OfficeJet J 6488; PhotoSmart C 4200 Series; PhotoSmart C 4225; PhotoSmart C 4270; PhotoSmart C 4280; PhotoSmart C 4283; PhotoSmart C 4300 Series; PhotoSmart C 4324; PhotoSmart C 4340; PhotoSmart C 4345; PhotoSmart C 4380; PhotoSmart C 4384; PhotoSmart C 4385; PhotoSmart C 4390; PhotoSmart C 4400 Series; PhotoSmart C 4410; PhotoSmart C 4424; PhotoSmart C 4435; PhotoSmart C 4440; PhotoSmart C 4450; PhotoSmart C 4470; PhotoSmart C 4472; PhotoSmart C 4475; PhotoSmart C 4480; PhotoSmart C 4483; PhotoSmart C 4485; PhotoSmart C 4486; PhotoSmart C 4488; PhotoSmart C 4494; PhotoSmart C 4500 Series; PhotoSmart C 4524; PhotoSmart C 4540; PhotoSmart C 4550; PhotoSmart C 4570; PhotoSmart C 4572; PhotoSmart C 4573; PhotoSmart C 4575; PhotoSmart C 4580; PhotoSmart C 4583; PhotoSmart C 4585; PhotoSmart C 4588; PhotoSmart C 4593; PhotoSmart C 4599; PhotoSmart C 5200 Series; PhotoSmart C 5240; PhotoSmart C 5250; PhotoSmart C 5270; PhotoSmart C 5275; PhotoSmart C 5280; PhotoSmart C 5283; PhotoSmart C 5288; PhotoSmart C 5290; PhotoSmart C 5580; PhotoSmart D 5300 Series; PhotoSmart D 5345; PhotoSmart D 5355; PhotoSmart D 5360; PhotoSmart D 5363; PhotoSmart D 5368 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatronen hp, gel cartridge |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 21,54* | € 28,00* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,86* | € 28,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 25,60* | € 32,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,78* | € 32,78* | | | | Lager 643 | | | | | | € 4,50* | ab € 26,03* | € 32,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|