Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-177819 Herst.-Nr.: 3ED71A EAN/GTIN: 193905352852 |
| |
|
| | |
| HP Tinte schwarz 80ml No.712 80ml, f. DJ T210/230/250/630/650
Kompatible Geräte: | | HP: | DesignJet Studio 24 Inch; DesignJet Studio 36 Inch; DesignJet Studio Steel 24 Inch; DesignJet Studio Steel 36 Inch; DesignJet T 200 Series; DesignJet T 210; DesignJet T 230; DesignJet T 250; DesignJet T 630 24 inch; DesignJet T 630 36 inch; DesignJet T 630 Series; DesignJet T 650 24 inch; DesignJet T 650 36 inch; DesignJet T 650 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp, druckerpatrone |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 49,83* | € 62,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 50,10* | € 62,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 50,05* | € 62,86* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 49,96* | € 62,89* | | | | Lager 643 | | | | | | € 4,50* | ab € 51,91* | € 65,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|