Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-177822 Herst.-Nr.: 3ED69A EAN/GTIN: 193905352838 |
| |
|
| | |
| HP Tinte gelb 29ml No.712 29ml, f. DJ T210/230/250/630/650
Kompatible Geräte: | | HP: | DesignJet Studio 24 Inch; DesignJet Studio 36 Inch; DesignJet Studio Steel 24 Inch; DesignJet Studio Steel 36 Inch; DesignJet T 200 Series; DesignJet T 210; DesignJet T 230; DesignJet T 250; DesignJet T 630 24 inch; DesignJet T 630 36 inch; DesignJet T 630 Series; DesignJet T 650 24 inch; DesignJet T 650 36 inch; DesignJet T 650 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp, druckerpatrone |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 25,03* | € 32,04* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,12* | € 32,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 25,6238* | € 32,7938* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 25,43* | € 32,91* | | | | Lager 643 | | | | | | € 4,50* | ab € 26,09* | € 33,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|