Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-263757 Herst.-Nr.: MX407MK EAN/GTIN: 4974019863993 |
|
|
| | |
| SHARP Main Charger Kit
Kompatible Geräte: | | Sharp: | MX -2630 N; MX -3050 N; MX -3050 V; MX -3060 N; MX -3060 V; MX -3070 N; MX -3070 V; MX -3550 N; MX -3550 V; MX -3560 N; MX -3560 V; MX -3570 V; MX -4050 N; MX -4050 V; MX -4060 N; MX -4060 V; MX -4070 N; MX -4070 V; MX -6070 V |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 23,96* | € 32,93* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,84* | € 37,03* | | | | Lager 643 | | | | | | € 4,50* | ab € 28,45* | € 38,82* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 36,84* | € 50,02* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 37,84* | € 51,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|