Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACER CB Spin 512 R853TA-P05L Chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Chromebook R853TA-P05L 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ Intel® Pentium® Silver N6000 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R853TA-P05L 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ Intel® Pentium® Silver N6000 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R853TA-P05L 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ Intel® Pentium® Silver N6000 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R853TA-P05L 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ Intel® Pentium® Silver N6000 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R853TA-P05L 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ Intel® Pentium® Silver N6000 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R853TA-P05L 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ Intel® Pentium® Silver N6000 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R853TA-P05L 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ Intel® Pentium® Silver N6000 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R853TA-P05L 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ Intel® Pentium® Silver N6000 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R853TA-P05L 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ Intel® Pentium® Silver N6000 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     643-350794
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.AA8EG.001
EAN/GTIN:
     4710886481430
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
ACER CB Spin 512 R853TA-P05L Chrome
Pent.N6000/8GB LPDDR4X/64GB eMMC
... > Notebook > Notebooks > ACER
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
84
€ 1,93*
ab € 412,66*
€ 436,26*
Lager 643
1
€ 4,50*
ab € 404,16*
€ 446,67*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 418,41*
€ 460,77*
1
Frei Haus
ab € 423,02*
€ 465,09*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,67*
€ 531,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,87*
€ 529,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,36*
€ 515,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,66*
€ 510,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,16*
€ 480,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
GP.STY11.00L
ab € 40,59*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,58*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 25,07*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 25,07*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.