Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACER DDR4 DIMM 16GB 2666MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer LC.DT425.16G Speichermodul 16 GB DDR4 2666 MHz
Acer LC.DT425.16G Speichermodul 16 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     643-351465
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     LC.DT425.16G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
ACER DDR4 DIMM 16GB 2666MHz
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
€ 4,50*
ab € 165,12*
€ 202,11*
Frei Haus
ab € 173,30*
€ 208,73*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,11*
€ 240,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,78*
€ 231,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,53*
€ 223,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,55*
€ 218,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.