Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACER DDR4 DIMM 8GB 3200MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer LC.DT320.8GB Speichermodul DDR4 3200 MHz
Acer LC.DT320.8GB Speichermodul DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     643-355118
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     LC.DT320.8GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
ACER DDR4 DIMM 8GB 3200MHz
Weitere Suchbegriffe: ddr ram
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
€ 4,50*
ab € 81,21*
€ 84,86*
Frei Haus
ab € 85,05*
€ 88,88*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.