Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACER TM Vero V15-51-55FX W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer TravelMate TMV15-51-55FX Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1155G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate TMV15-51-55FX Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1155G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate TMV15-51-55FX Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1155G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate TMV15-51-55FX Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1155G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate TMV15-51-55FX Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1155G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate TMV15-51-55FX Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1155G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate TMV15-51-55FX Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1155G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate TMV15-51-55FX Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1155G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate TMV15-51-55FX Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1155G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate TMV15-51-55FX Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1155G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     643-356014
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.VU2EG.006
EAN/GTIN:
     4711121367878
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
ACER TM Vero V15-51-55FX W11P
i5-1155F7/8GB/256GB SSD/15,6"
... > Notebook > Notebooks > ACER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
€ 4,50*
ab € 405,79*
€ 466,21*
28 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 745,98*
€ 830,17*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,21*
€ 554,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,89*
€ 548,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,90*
€ 528,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,61*
€ 518,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,79*
€ 482,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,58*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 25,07*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 25,07*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.