Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACER CB Vero 514 CBV514-1H-510X Chro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Chromebook Vero 514 CBV514-1H-510X 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook Vero 514 CBV514-1H-510X 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook Vero 514 CBV514-1H-510X 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook Vero 514 CBV514-1H-510X 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook Vero 514 CBV514-1H-510X 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook Vero 514 CBV514-1H-510X 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook Vero 514 CBV514-1H-510X 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook Vero 514 CBV514-1H-510X 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook Vero 514 CBV514-1H-510X 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Artikel-Nr.:
     643-356036
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KAJEG.009
EAN/GTIN:
     4711121428760
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Chromebook
Laptop
ACER CB Vero 514 CBV514-1H-510X Chro
i5-1235U/8GB/256GB SSD/14"
... > Notebook > Notebooks > ACER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
Frei Haus
ab € 552,66*
€ 614,22*
€ 1,93*
ab € 579,22*
€ 640,21*
Frei Haus
ab € 583,12*
€ 647,17*
Frei Haus
ab € 589,99*
€ 649,82*
5 Tage
56
€ 1,00*
ab € 594,00*
€ 659,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,22*
€ 730,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,55*
€ 724,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,43*
€ 708,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,78*
€ 698,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,66*
€ 657,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,58*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 25,07*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 25,07*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.